INTERCABLE SRL - INRTTCP01 VALIGIA CP700 - TTCP01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 300 mm
Mit Schulterriemen - ja
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212203618
Artikelnummer
INRTTCP01
Herstellernummer
TTCP01
Hersteller
INR
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
600 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
300 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
nein
Borsa di trasporto per tubo flessibile di pressione, cavi, batteria ecc.


