INTERCABLE SRL - INRSTILO50I POMPA IDRAULICA 50KN CON 9 MATRICI CRIMP - STILO50I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212358752
Artikelnummer
INRSTILO50I
Herstellernummer
STILO50I
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
403 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
9
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
50...50 kN


