Startseite

INTERCABLE SRL - INRSTILO45 POMPA IDRAULICA 45KN - STILO45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...150 mm²

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212234858

Artikelnummer

INRSTILO45

Herstellernummer

STILO45

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...150 mm²

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

369 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

45...45 kN

Idoneo per la compressione di terminali e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 150 mmq.\n\nCaratteristiche:\n• utensile oleodinamico a batteria 18V Li-Ion 1,5 Ah\n• impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano\n• testa di compressione ruotabile per 360° che garantisce l'uso anche in spazi limitati,\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido tramite sistema di una poma assiale a 3 pistoni\n• ritorno rapido mediante valvola di ritegno\n• ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale\n• interfaccia USB: lettura e registrazione di tutti i cicli effettuati, indicazioni tramite LED a tre colori multifunzionali, avviso della manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione, registrazione di eventuali errori o anomalie, stato della carica batteria estrazione dei dati tramite software di controllo fornito nella confezione.\n\nDotazione STILO45:\n• pressa oleodinamica a batteria\n• batteria Li-Ion 18V 1.5 Ah - RA12\n• caricabatteria, cavo USB e Software (CD)\n• valigetta rigida in resina con inserto termoformato