INTERCABLE SRL - INRSTILO-S40 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - STILO-S40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Gesamtlänge - 440 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212520876
Artikelnummer
INRSTILO-S40
Herstellernummer
STILO-S40
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten


