Startseite

INTERCABLE SRL - INRSSA95-ENEL DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95 - SSA95-ENEL

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRSSA95-ENEL DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Gesamtlänge - 490 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212031174

Artikelnummer

INRSSA95-ENEL

Herstellernummer

SSA95-ENEL

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

490 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 95 mm\nCaratteristiche:\n• Costruzione leggera e compatta\n• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione\n• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo\n• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• Ritorno manuale in qualsiasi posizione\nPressione d’esercizio versione SSA95-ENEL: 700 bar (70.0 MPa)\nPortata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa\nPortata alta pressione: 2 cm³ / corsa\nCapacità serbatoio: 1200 ml\nTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C