INTERCABLE SRL - INRSSA95 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95 - SSA95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212243461
Artikelnummer
INRSSA95
Herstellernummer
SSA95
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
95 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
sonstige


