Startseite

INTERCABLE SRL - INRSSA85 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA85 (ST)

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRSSA85 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA85 (ST)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212039491

Artikelnummer

INRSSA85

Herstellernummer

SSA85

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 85mm.Caratteristiche:• Costruzione leggera e compatta• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico• Controllo pressione mediante manometro• Ritorno manuale in qualsiasi posizione•Innesto rapido girevole con tappo antipolverePressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)Portata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsaPortata alta pressione: 2 cm³ / corsaCapacità serbatoio:1200 mlTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C.Dotazione:• Pompa a pedale - FPI63-SSA• Testa oleodinamica da taglio 85 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura