Startseite

INTERCABLE SRL - INRSETBLTM40 SET POWER TRE SPLIT M16-M40 - SETBLTM40

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRSETBLTM40 SET POWER TRE SPLIT M16-M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochergrößen - 16...40 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Blechlocher - 5

  • Anzahl der Zugbolzen - 3

  • Mit Werkzeug - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212415608

Artikelnummer

INRSETBLTM40

Herstellernummer

SETBLTM40

Hersteller

INR

Lochergrößen:

16...40 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Blechlocher:

5

Anzahl der Zugbolzen:

3

Mit Werkzeug:

nein

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

ja

Mit Koffer/Tasche:

ja

Set fustelle per foratura serie TRE SPLIT diametri da M16 a M40. Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e/o oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto