Startseite

INTERCABLE SRL - INRRA14 BATTERIA LI-ION 18V 4,0AH OEM, RA14 - RA14

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRRA14 BATTERIA LI-ION 18V 4,0AH OEM, RA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212264565

Artikelnummer

INRRA14

Herstellernummer

RA14

Hersteller

INR

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable