Startseite

INTERCABLE SRL - INRPTS4 PINZA TRANCI- SPELLAFILI AUTOREGOLABILE - PTS4

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPTS4 PINZA TRANCI- SPELLAFILI AUTOREGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - nein

  • Längsschnitt - nein

  • Rundschnitt - nein

  • Auswechselbare Messer - nein

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.1...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212145765

Artikelnummer

INRPTS4

Herstellernummer

PTS4

Hersteller

INR

Kerbtiefe einstellbar:

nein

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Auswechselbare Messer:

nein

Abisolierbereich Querschnitt:

0.1...6 mm²

Spiralschnitt:

nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

10

Pinza per la spellatura dell'isolamento dei cavi elettrici singoli flessibili con sezione da 0,2 a 6 mmq, sistema di regolazione per guaine esterne di cavi unipolari o multipolari