Startseite

INTERCABLE SRL - INRPTF7 PINZA FASCETTE ACCIAIO 8 MM - PTF7

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPTF7 PINZA FASCETTE ACCIAIO 8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 4.6...7.9 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354075

Artikelnummer

INRPTF7

Herstellernummer

PTF7

Hersteller

INR

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

4.6...7.9 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Pinza per fascette in acciaio inox con larghezza fino a 8 mm e spessore fino a 0,3 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione, la forza di serraggio è regolabile in continuo, funzione di taglio automatico,