Startseite

INTERCABLE SRL - INRPTF3 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 9,0 MM - PTF3

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPTF3 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 9,0 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5...9 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354358

Artikelnummer

INRPTF3

Herstellernummer

PTF3

Hersteller

INR

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5...9 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 9,0 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione