Startseite

INTERCABLE SRL - INRPTF1 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 4,8 MM - PTF1

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPTF1 PINZA FASCETTE POLIAMMIDE 4,8 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 2.5...4.8 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354051

Artikelnummer

INRPTF1

Herstellernummer

PTF1

Hersteller

INR

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

2.5...4.8 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Pinza per fascette in nylon con larghezza fino a 4,8 mm, consente il serraggio ed il taglio delle fascette in una sola operazione, la forza di serraggio è regolabile in continuo, funzione di taglio automatico