Startseite

INTERCABLE SRL - INRPS85 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 85MM + - PS85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 390 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111302

Artikelnummer

INRPS85

Herstellernummer

PS85

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

390 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 85 mm.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta, maneggevole e ridotte dimensioni\n• testa oleodinamica\n• attacco a innesto rapido maschio con bloccaggio automatico\n• testa da taglio con chiusura a scatto e guida lama\n• alta resistenza delle lame contro l'usura\n• realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale.\n• per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica.\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica da taglio\n• custodia rigida.