Startseite

INTERCABLE SRL - INRPS45 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI/-FUNI 4 - PS45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Gesamtlänge - 313 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111289

Artikelnummer

INRPS45

Herstellernummer

PS45

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

313 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Idonea per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa)\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama\n• innesto rapido con tappo antipolvere\n\nDotazione PS45:\n• testa oleodinamica da taglio\n• custodia rinforzata in Nylon