INTERCABLE SRL - INRPS120 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 120MM - PS120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Gesamtlänge - 536 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212111500
Artikelnummer
INRPS120
Herstellernummer
PS120
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
536 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein



