Startseite

INTERCABLE SRL - INRPP600 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 6 - PP600

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPP600 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16...1600 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212255761

Artikelnummer

INRPP600

Herstellernummer

PP600

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16...1600 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

335 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Presskraft:

600...600 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 1000 mmq. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa per la compressione a “H”\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere\n• corsa massima: 30 mm\n• apertura testa: 62 mm\n• forza di compressione: 600 kN\n• pressione d’esercizio: 700 bar\n•peso utensile: 17 kg\n\nDotazione:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia in metallo adatta anche al contenimento di 8 coppie matrici