INTERCABLE SRL - INRPP60-1 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 6 - PP60-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 9...240 mm²
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212111234
Artikelnummer
INRPP60-1
Herstellernummer
PP60-1
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
9...240 mm²
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
198 mm
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
60...60 kN


