Startseite

INTERCABLE SRL - INRPP230 TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 2 - PP230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10...625 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111258

Artikelnummer

INRPP230

Herstellernummer

PP230

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10...625 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

297 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

230...230 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 800 mmq.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa per la compressione a "H"\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere.\n\nDotazione PP230:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 2 coppie matrici e 1 portamatrice per il contenimento delle matrici semicircolari