Startseite

INTERCABLE SRL - INRPP130-H TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1 - PP130-H

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPP130-H TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212038982

Artikelnummer

INRPP130-H

Herstellernummer

PP130-H

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

274 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa). \n\nCaratteristiche:\n•costruzione robusta e compatta, testa per la compressione a "H"\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere\n• idonea per la compressione a punzonatura profonda\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari