Startseite

INTERCABLE SRL - INRPP130-C TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1 - PP130-C

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPP130-C TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6...400 mm²

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf

  • Einsätze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111241

Artikelnummer

INRPP130-C

Herstellernummer

PP130-C

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6...400 mm²

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

ja

Länge:

266 mm

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Presskraft:

130...130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta, testa apribile a "C" per il facile posizionamento delle matrici\n• innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere.\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica per la compressione\n• custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari