Startseite

INTERCABLE SRL - INRPN68PG13H PRESSACAVO HP PA6 IP68 PG13,5 - CAVO 5 - PN68PG13H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212359902

Artikelnummer

INRPN68PG13H

Herstellernummer

PN68PG13H

Hersteller

INR

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Mit Zugentlastung:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Grado di protezione IP68 - 5 bar
Materiale: poliammide PA6 UL94-V2 e guarnizione in neoprene 70 shore A
Temperatura di esercizio -40?C - 100?C
Colore grigio RAL7035.