INTERCABLE SRL - INRPMT6R PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 1,5 - PMT6R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 1.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212354266
Artikelnummer
INRPMT6R
Herstellernummer
PMT6R
Hersteller
INR
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
1.5...6 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
16...10
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Profilo di crimpatura i-crimp circolare


