Startseite

INTERCABLE SRL - INRPMC25 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA 10-25MM CR - PMC25

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPMC25 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA 10-25MM CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354228

Artikelnummer

INRPMC25

Herstellernummer

PMC25

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10...25 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

8...4

Länge:

270 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Profilo di crimpatura esagonale