INTERCABLE SRL - INRPMC16 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA 10-16MM - PMC16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212354211
Artikelnummer
INRPMC16
Herstellernummer
PMC16
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
285 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja


