Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPSF6-LOSE UTENSILE MECCANICO MANUALE SF6-LOSE - MPSF6-LOSE

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPSF6-LOSE UTENSILE MECCANICO MANUALE SF6-LOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Kerbung

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 570 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212131768

Artikelnummer

INRMPSF6-LOSE

Herstellernummer

MPSF6-LOSE

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Kerbung

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

570 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Utensile meccanico senza terminale