Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPSF6-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE - MPSF6-1

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPSF6-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Kerbung

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

  • Länge - 570 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212131478

Artikelnummer

INRMPSF6-1

Herstellernummer

MPSF6-1

Hersteller

INR

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Kerbung

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

570 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Utensile meccanico con terminale tipo 1