INTERCABLE SRL - INRMPR-3 PINZA MECC. CAPIC. NON ISOLATI 10-120MMQ - MPR-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 10...120 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212355638
Artikelnummer
INRMPR-3
Herstellernummer
MPR-3
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
10...120 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
535 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


