Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPR-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE - MPR-1

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPR-1 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6...50 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212177988

Artikelnummer

INRMPR-1

Herstellernummer

MPR-1

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6...50 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

380 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 6 - 50 mm², lunghezza 380mm