INTERCABLE SRL - INRMPD120S PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO 10-120MM - MPD120S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10...120 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212199492
Artikelnummer
INRMPD120S
Herstellernummer
MPD120S
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10...120 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
660 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein


