Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPAE16T PRESSA MECCANICA X TERMINALI 0,14-16MM - MPAE16T

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPAE16T PRESSA MECCANICA X TERMINALI 0,14-16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.14...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354181

Artikelnummer

INRMPAE16T

Herstellernummer

MPAE16T

Hersteller

INR

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.14...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

AWG-Bereich:

26...6

Länge:

230 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Profilo di crimpatura trapezoidale