INTERCABLE SRL - INRMP60-3 UTENSILE MECCANICO MANUALE PER LA COMPRE - MP60-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...300 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212183729
Artikelnummer
INRMP60-3
Herstellernummer
MP60-3
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...300 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Länge:
700 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
60...60 kN


