INTERCABLE SRL - INRMKS200 TRONCHESE MOLTIPLICATORE - MKS200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Gesamtlänge - 200 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212199485
Artikelnummer
INRMKS200
Herstellernummer
MKS200
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten


