Startseite

INTERCABLE SRL - INRMDB16-4M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE BIPOLARE - 4 M - MDB16-4M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212373830

Artikelnummer

INRMDB16-4M

Herstellernummer

MDB16-4M

Hersteller

INR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-20...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

5

Transparent:

ja

Tiefe:

42 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

38 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali: policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato