INTERCABLE SRL - INRLSR06.5S PUNZONE TONDO LSR 6,5MM - LSR06.5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 6.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212086525
Artikelnummer
INRLSR06.5S
Herstellernummer
LSR06.5S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
6.5 mm
Lochdurchmesser:
6.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRLSR06.5S - PUNZONE TONDO LSR 6 5MM


