Startseite

INTERCABLE SRL - INRLS4R13.0S PUNZONE TONDO LS3R 13,0MM - LS4R13.0S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRLS4R13.0S PUNZONE TONDO LS3R 13,0MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochbreite - 13 mm

  • Lochdurchmesser - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212092991

Artikelnummer

INRLS4R13.0S

Herstellernummer

LS4R13.0S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Lochbreite:

13 mm

Lochdurchmesser:

13 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.