Startseite

INTERCABLE SRL - INRLS4R10.0S PUNZONE TONDO LS3R 10,0MM - LS4R10.0S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRLS4R10.0S PUNZONE TONDO LS3R 10,0MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - nur Stempel

  • Lochbreite - 10 mm

  • Lochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212106858

Artikelnummer

INRLS4R10.0S

Herstellernummer

LS4R10.0S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Lochbreite:

10 mm

Lochdurchmesser:

10 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.