INTERCABLE SRL - INRLS4R09.0S PUNZONE TONDO LS3R 9,0MM - LS4R09.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Lochbreite - 9 mm
Lochdurchmesser - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212092960
Artikelnummer
INRLS4R09.0S
Herstellernummer
LS4R09.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Lochbreite:
9 mm
Lochdurchmesser:
9 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.


