INTERCABLE SRL - INRKNZ PINZA FORATRICE - KNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser - sonstige
Betätigungsart hydraulisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212415790
Artikelnummer
INRKNZ
Herstellernummer
KNZ
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Lochdurchmesser:
sonstige
Betätigungsart hydraulisch:
nein
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Pinza manuale per la foratura diametri 3,2-4,8 m, spessore lamiera fino 2 mm


