Startseite

INTERCABLE SRL - INRKKPE-C-CK VALIGA PER MATRICI PP130-H-C - KKPE-C-CK

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRKKPE-C-CK VALIGA PER MATRICI PP130-H-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 110 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212101549

Artikelnummer

INRKKPE-C-CK

Herstellernummer

KKPE-C-CK

Hersteller

INR

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

110 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

410 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

360 mm

Mit Fachtrenner:

nein

Mit Schaum:

ja

Farbe:

schwarz

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia per il trasporto delle matrici degli utensili idraulici Intercable tipo 60-130 kN vuota