INTERCABLE SRL - INRKKPE-45-50 VALIGIA PER MATRICI HP45/50 - KKPE-45-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 19
Höhe - 50 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212107725
Artikelnummer
INRKKPE-45-50
Herstellernummer
KKPE-45-50
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
19
Höhe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
250 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
170 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
nein
Valigia per il trasporto delle matrici degli utensili idraulici Intercable tipo 45-50 kN vuota


