INTERCABLE SRL - INRKKLSK120 VALIGIA PER LSK120 - KKLSK120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Rollbar - nein
Höhe - 400 mm
Mit Schulterriemen - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212101587
Artikelnummer
INRKKLSK120
Herstellernummer
KKLSK120
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Rollbar:
nein
Höhe:
400 mm
Mit Schulterriemen:
ja
Breite:
365 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
135 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


