INTERCABLE SRL - INRICVA7010 CAPICORDA ACCIAIO 70MM 10MM - ICVA7010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212188212
Artikelnummer
INRICVA7010
Herstellernummer
ICVA7010
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
00


