Startseite

INTERCABLE SRL - INRICVA64 CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 4MM - ICVA64

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICVA64 CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM 4MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212188182

Artikelnummer

INRICVA64

Herstellernummer

ICVA64

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Edelstahl

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

10

Capicorda tubolare per conduttori in rame, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRICVA64 - CAPICORDA ACCIAIO 4-6MM2 D4MM