INTERCABLE SRL - INRICVA508 CAPICORDA ACCIAIO 50MM 8MM - ICVA508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212188175
Artikelnummer
INRICVA508
Herstellernummer
ICVA508
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
1


