Startseite

INTERCABLE SRL - INRICVA106 CAPICORDA ACCIAIO 10MM 6MM

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICVA106 CAPICORDA ACCIAIO 10MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212188021

Artikelnummer

INRICVA106

Herstellernummer

ICVA106

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Edelstahl

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

blank

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

8

Resistente a temperature fino a 400°C, estremamente resistente all'ossidazione, ad acidi, oli e grassi, detergenti e composti aggressivi in genere