Startseite

INTERCABLE SRL - INRICQ65 CAPICORDA DA LASTRA DIN 46234 4-6MM M5 - ICQ65

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212187543

Artikelnummer

INRICQ65

Herstellernummer

ICQ65

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

ja

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

33 A

Bolzenmaß (imperial):

3/16 Zoll

Flanschlänge:

10 mm

Per conduttori a trefolo flessibili, il colletto brasato consente una migliore crimpatura del conduttore