INTERCABLE SRL - INRICIQ6RST INNESTO CILINDR. MASCHIO ISOLATO 4-6MM - ICIQ6RST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Isolation - teilisoliert
Packung
100 ST
EAN
8014212201249
Artikelnummer
INRICIQ6RST
Herstellernummer
ICIQ6RST
Hersteller
INR
Ausführung:
Stecker
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Isolation:
teilisoliert
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
AWG-Bereich:
10...12
Oberflächenschutz:
verzinnt



