Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ6PV CONNETTORE PARALLELO ISOLATO 4-6MM GIAL - ICIQ6PV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Hülsenform - kurz

  • Ausführung - Normalausführung

  • Spannungsreihe - bis 230/380 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212186362

Artikelnummer

INRICIQ6PV

Herstellernummer

ICIQ6PV

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Hülsenform:

kurz

Ausführung:

Normalausführung

Spannungsreihe:

bis 230/380 V

Geeignet für massive Leiter:

nein

Verbindungsart:

Parallelverbinder

Isolation:

Polyamid (PA)

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Ölstopp/Mittelsteg:

nein

Anzahl der Abzweige:

2

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibiliMateriale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PATensione nominale: 300V max.Temperatura di esercizio: 105°C max.