INTERCABLE SRL - INRICIQ6EV CONNETTORE CODA ISOLATO 4-6MM GIALLO TR - ICIQ6EV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Farbe der Isolation - gelb
Hülsenform - kurz
Ausführung - Normalausführung
Spannungsreihe - bis 230/380 V
Packung
100 ST
EAN
8014212200891
Artikelnummer
INRICIQ6EV
Herstellernummer
ICIQ6EV
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Farbe der Isolation:
gelb
Hülsenform:
kurz
Ausführung:
Normalausführung
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Geeignet für massive Leiter:
nein
Verbindungsart:
Endverbinder
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Anzahl der Abzweige:
1
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.